GATES
GATES
3/8IN ADAPTA FLEX GREEN 300PSI
GATES GATES
Leírás
GATES 3/8IN ADAPTA FLEX GREEN 300PSI
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
Anyagszám
3/8IN ADAPTA FLEX GREEN 300PSI
BDI anyagszám
18201777
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/3-8IN-ADAPTA-FLEX-GREEN-300PSI/p/18201777
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142009
Súly / Kilogramm
0,07
EAN
0072053644838
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Air and Multipurpose
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Green
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 200 Deg F
Üzemi nyomás
300 PSI | 21 Bar
Jellemzõ felhasználás
Agriculture | Construction | Industry | In-Plant Operation | Light Agricultural Spraying | Mining | Vehicle Repair
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
600FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 600 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 3 Inch
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.31.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Air and Multipurpose
Súly / LBS
90
Hosszú leírás
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,69 hüvelyk | 17,526 milliméter
Belsõ átmérõ
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés