GATES
GATES
3/8IN PC5000 BLUE 300FT/REEL
GATES GATES
Leírás
3/8IN PC5000 BLUE 300FT/REEL
Hose; Pressure Washer; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Blue; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
Anyagszám
4657-2429
BDI anyagszám
1483867
Részletek
4336.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/3-8IN-PC5000-BLUE-300FT-REEL/p/1483867
NETTÓ ÁR
4 336 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142007
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Pressure Washer
Belső anyag
Synthetic Rubber
Külső anyag
Synthetic Rubber
Szín
Blue
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 121 Deg C
Üzemi nyomás
3000 PSI | 210 Bar
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
300FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 300 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
5 PSI Min Burst Pressure | High Tensile Steel Wire Braid
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Pressure Washer
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Hose; Pressure Washer; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Blue; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,74 hüvelyk | 18,796 milliméter
Belsõ átmérõ
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés