CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8IN REFUELING SENSING 200
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 3/8IN REFUELING SENSING 200
Oil and Petroleum; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black | Orange; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Anyagszám
3/8IN REFUELING SENSING 200
BDI anyagszám
424102
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/3-8IN-REFUELING-SENSING-200/p/424102
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142014
Súly / Kilogramm
0,125
EAN
0037256132001
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Oil and Petroleum
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Black | Orange
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-20 To 140 Deg F
Üzemi nyomás
200 PSI | 14 Bar
Jellemzõ felhasználás
Pressurized Aircraft Hydrant Fueling System
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Synthetic Yarn Spiral | 35FT Increment | Maximum 3 Piece
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.31.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Gyári belső szám
20027379
Súly / LBS
0.28
Hosszú leírás
Oil and Petroleum; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black | Orange; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külsõ átmérõ
0,66 hüvelyk | 16,764 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés