CONTINENTAL
CONTINENTAL
3IN FLEXWING BROWN
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 3IN FLEXWING BROWN
Chemical; 3" Inside Diameter; 3.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Brown; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Anyagszám
3IN FLEXWING BROWN
BDI anyagszám
423208
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/3IN-FLEXWING-BROWN/p/423208
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142011
Súly / Kilogramm
0,945
EAN
0037256215964
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Chemical
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Brown
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-30 To 275 Deg F
Üzemi nyomás
150 PSI | 10 Bar
Jellemzõ felhasználás
Industrial Chemical
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
100FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 100 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With White Spiral Brand | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 7 Inch
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Chemical
Súly / LBS
211
Hosszú leírás
Chemical; 3" Inside Diameter; 3.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Brown; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Külsõ átmérõ
3,61 hüvelyk | 91,694 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés