CONTINENTAL
CONTINENTAL
3IN SPIRAFLEX VACUUM WHITE
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 3IN SPIRAFLEX VACUUM WHITE
Vacuum; 3" Inside Diameter; 3.42" Outside Diameter; PVC Inner Material; White; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure
Anyagszám
3IN SPIRAFLEX VACUUM WHITE
BDI anyagszám
425097
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/3IN-SPIRAFLEX-VACUUM-WHITE/p/425097
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142016
Súly / Kilogramm
0,354
EAN
0037256132292
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Vacuum
Belső anyag
PVC
Szín
White
Üzemi hőmérsékleti tartomány
0 To 158 Deg F
Üzemi nyomás
30 PSI | 2.1 Bar
Jellemzõ felhasználás
Dust Collection | Exhaust Transmission
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
100FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 100 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
High Density Rigid White Pliovic Helix
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
3917.39.00.50
Gyűjtőnév
Hose
Gyári belső szám
20013096
Súly / LBS
80
Hosszú leírás
Vacuum; 3" Inside Diameter; 3.42" Outside Diameter; PVC Inner Material; White; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Külsõ átmérõ
3,42 hüvelyk | 86,868 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés