GATES
GATES
4"X100' F AND B MASTER GRAY 250PSI
GATES GATES
Leírás
GATES 4"X100' F AND B MASTER GRAY 250PSI
Food and Beverage; 4" Inside Diameter; 4.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Anyagszám
4INX100FT F AND B MASTER GRAY 250PSI
BDI anyagszám
18201545
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/4%22X100'-F-AND-B-MASTER-GRAY-250PSI/p/18201545
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142012
Súly / Kilogramm
1,47
EAN
0072053643558
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Food and Beverage
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Gray
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 230 Deg F
Üzemi nyomás
250 PSI | 17 Bar
Jellemzõ felhasználás
Transfer of Milk, Juice, Beer, Soft Drinks, Pharmaceuticals
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
100FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 100 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 High Tensile Synthetic Textile with Static Conductive Filament and Resilient Monofilament Helix | Bend Radius 36 Inch
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.31.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Food and Beverage
Súly / LBS
324
Hosszú leírás
Food and Beverage; 4" Inside Diameter; 4.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
4,88 hüvelyk | 123,952 milliméter
Belsõ átmérõ
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés