CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN SPIRAFLEX AGGIE PVC CLEAR/WHITE
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 4IN SPIRAFLEX AGGIE PVC CLEAR/WHITE
Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.47" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 55 PSI - 4 Bar Operating Pressure
Anyagszám
4IN SPIRAFLEX AGGIE PVC CLEAR/WHITE
BDI anyagszám
425317
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/4IN-SPIRAFLEX-AGGIE-PVC-CLEAR-WHITE/p/425317
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142008
Súly / Kilogramm
0,813
EAN
0037256133251
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Suction and Discharge
Belső anyag
PVC
Szín
Clear
Üzemi hőmérsékleti tartomány
0 To 158 Deg F
Üzemi nyomás
55 PSI | 4 Bar
Jellemzõ felhasználás
Agriculture | Construction | Industrial
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
100FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 100 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
High Density Rigid White Pliovic Helix
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
3917.39.00.50
Gyűjtőnév
Hose
Gyári belső szám
20013510
Súly / LBS
169
Hosszú leírás
Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.47" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 55 PSI - 4 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Külsõ átmérõ
4,47 hüvelyk | 113,538 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés