Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

5/8IN PLIOVIC PLUS 250 RED https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLIOVIC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoaU15ODVNelk0TmpFeU1URXdNelkyTG1wd1p3fGJhYjRjNzhmOTU5ZmU4Nzk0YmEyYTc2MDkyNThlNzgxYzczMzQ5YTA5NjgzMWM5MzVjYzI3OTkyMWExMzhlNDY
422978 Tömlők 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5/8IN PLIOVIC PLUS 250 RED

Leírás

CONTINENTAL 5/8IN PLIOVIC PLUS 250 RED

Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 0.94" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

Anyagszám

5/8IN PLIOVIC PLUS 250 RED

BDI anyagszám
422978

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142009
Súly / Kilogramm
0,093
EAN
0037256126871
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Air and Multipurpose
Belső anyag
PVC
Külső anyag
PVC
Szín
Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-10 To 158 Deg F
Üzemi nyomás
250 PSI | 17 Bar
Jellemzõ felhasználás
Agricultural Hand Sprayer | Construction | Industrial
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
500FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 500 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
3917.39.00.50
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Air and Multipurpose
A gyártó URL-je
Gyári belső szám
20012609
Súly / LBS
100
Hosszú leírás
Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 0.94" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,94 hüvelyk | 23,876 milliméter
Belsõ átmérõ
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés