GATES
GATES
5MXTxRL150
GATES GATES
Leírás
MXT-05/350BAR/2WB
Hose, Hydraulic; 5/16" ID; 0.61" OD; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 5500 PSI - 379 Bar Operating Pressure
Anyagszám
4657-9960
BDI anyagszám
25185381
Részletek
3871.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/5MXTxRL150/p/25185381
NETTÓ ÁR
3 871 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142020
Súly / Kilogramm
0,31
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Synthetic Rubber
Külső anyag
Synthetic Rubber
Szín
Black
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 Deg F To 212 Deg F
Üzemi nyomás
5500 PSI | 379 Bar
Jellemzõ felhasználás
Construction Mining | Stationary | Agriculture | Forestry | Aerial Lift | Control Lines | Return Lines | General System Lines | Auxiliary Lines
Áregység
FT
Csomag mennyiség
150FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
150FT
Minimális rendelési mennyiség
150 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Burst Pressure 22000 PSI | Steel High-Tensile Braid Reinforcement
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Hydraulic
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
33
Hosszú leírás
Hose, Hydraulic; 5/16" ID; 0.61" OD; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 5500 PSI - 379 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Külsõ átmérõ
0,61 hüvelyk | 15,494 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés