GATES
GATES
8MXTxRL75
GATES GATES
Leírás
MXT-08/275BAR/2WB
Hose; Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 275 Bar Operating Pressure
Anyagszám
4657-9688
BDI anyagszám
22604091
Részletek
5107.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/8MXTxRL75/p/22604091
NETTÓ ÁR
5 107 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142020
Súly / Kilogramm
0,46
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Synthetic Rubber
Külső anyag
Synthetic Rubber
Szín
Black
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 212 Deg F
Üzemi nyomás
4000 PSI | 275 Bar
Jellemzõ felhasználás
Agriculture | Construction | Mining | Stationary | Control Lines | Return Lines | General System Lines | Auxiliary Lines | Suction Lines | Attachment Lines
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
75FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 75 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Braid High Tensile Steel Wire Reinforcement
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Hosszú leírás
Hose; Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 275 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,8 hüvelyk | 20,32 milliméter
Belsõ átmérõ
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés