GATES
GATES
8TH7NCDL 250FT/CARTON
GATES GATES
Leírás
GATES 8TH7NCDL 250FT/CARTON
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
Anyagszám
8TH7NCDL 250FT/CARTON
BDI anyagszám
1117578
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/8TH7NCDL-250FT-CARTON/p/1117578
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142020
Súly / Kilogramm
0,15
EAN
0770075322054
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Polyester
Külső anyag
Urethane
Szín
Orange
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-65 To 200 Deg F
Üzemi nyomás
2000 PSI | 138 Bar
Jellemzõ felhasználás
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
Áregység
CARTON
Csomag mennyiség
250FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
CARTON
Minimális rendelési mennyiség
1 CARTON OF 250 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 3 Inch | Burst Pressure 8000 PSI
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
3917.39.00.50
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Hydraulic
Súly / LBS
0.32
Hosszú leírás
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külsõ átmérõ
0,8 hüvelyk | 20,32 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés