https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFHOSEXX-982-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJneVpTOHhNREkyTlRjMU5EVTJOalk0Tmk5SlRrUlRTMFpJVDFORldGaGZPVGd5WDFCUFRGbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjVlNDllNWY3ODNhOTI5MmE4MzE4N2NlMTMwNDNiNzc5OTQ5YTRjM2MyZjUyOTIwN2M3M2EzYmVmZTYzYzdhYQ
SKF
SKF
982-750-091+AF
SKF SKF
Leírás
SKF 982-750-091+AF
Hose Hydraulic; 4.1MM Inside Diameter; 8.75MM Outside Diameter; Unplasticized Polyester Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 325 Bar Operating Pressure
Anyagszám
982-750-091+AF
BDI anyagszám
23952415
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/982-750-091+AF/p/23952415
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142020
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F02170
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Unplasticized Polyester
Külső anyag
Polyurethane
Szín
Black
Üzemi nyomás
325 Bar
Jellemzõ felhasználás
Pump
Áregység
M
Csomag mennyiség
50M
Megrendelés ennek a többszöröse:
50M
Minimális rendelési mennyiség
50 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
High Pressure | Braided Synthetic Fiber Layer
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
3917.39.00.50
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Hydraulic
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Hose Hydraulic; 4.1MM Inside Diameter; 8.75MM Outside Diameter; Unplasticized Polyester Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 325 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,161 hüvelyk | 4,1 milliméter
Külsõ átmérõ
0,344 hüvelyk | 8,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés