https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFHOSEXX-982-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJneVpTOHhNREkyTlRjMU5EVTJOalk0Tmk5SlRrUlRTMFpJVDFORldGaGZPVGd5WDFCUFRGbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjVlNDllNWY3ODNhOTI5MmE4MzE4N2NlMTMwNDNiNzc5OTQ5YTRjM2MyZjUyOTIwN2M3M2EzYmVmZTYzYzdhYQ
SKF
SKF
982-750-111
SKF SKF
Leírás
SKF 982-750-111
Hose Hydraulic; 6.4MM Inside Diameter; 11.3MM Outside Diameter; Unplasticized Polyamide Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black
Anyagszám
982-750-111
BDI anyagszám
22595726
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/982-750-111/p/22595726
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142020
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Unplasticized Polyamide
Külső anyag
Polyurethane
Szín
Black
Jellemzõ felhasználás
Pump
Áregység
M
Csomag mennyiség
50M
Megrendelés ennek a többszöröse:
50M
Minimális rendelési mennyiség
50 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
High Flexible | Braided Synthetic Fibers
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
3917.39.00.50
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Hydraulic
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Hose Hydraulic; 6.4MM Inside Diameter; 11.3MM Outside Diameter; Unplasticized Polyamide Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black
Külsõ átmérõ
0,445 hüvelyk | 11,3 milliméter
Belsõ átmérõ
0,252 hüvelyk | 6,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés