CONTINENTAL
CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 STEAM RED 3/4X50FT CCT
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL FLXSTL EPDM-20 STEAM RED 3/4X50FT CCT
Steam; 3/4" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Anyagszám
FLXSTL EPDM-20 STEAM RED 3/4X50FT CCT
BDI anyagszám
424822
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/FLXSTL-EPDM-20-STEAM-RED-3-4X50FT-CCT/p/424822
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142015
Súly / Kilogramm
0,279
EAN
0037256167812
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Steam
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 450 Deg F
Üzemi nyomás
250 PSI | 17 Bar
Jellemzõ felhasználás
Chemical Plant | Foundry | Heavy Industrial | Refinery | Shipyard | Steel Mill
Áregység
FT
Csomag mennyiség
50FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
50FT
Minimális rendelési mennyiség
50 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
2 Steel Wire Braid | Pin-Pricked Cover
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Steam
Súly / LBS
82.5
Hosszú leírás
Steam; 3/4" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külsõ átmérõ
1,28 hüvelyk | 32,512 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés