https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G2-BLK-2WB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmczWWk4NU9EQTFOVFl6TURBeU9URXdMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5SE1sOUNURXRmTWxkQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2UxYzljODk1ZjhkM2QxNjJlZWJkNzI2YjVmM2I4NzQ2ZDdiODM2ZWJkOGE0MGY2ZjM4ZGVlYzJkMzJkNGVhYg
GATES
GATES
G2-12 215BAR 2WB 50FT/REEL
GATES GATES
Leírás
G2-12/215BAR/2WB
Hose; Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.15" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 3125 PSI - 215 Bar Operating Pressure
Anyagszám
4657-4264
BDI anyagszám
15000295
Részletek
6201.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/G2-12-215BAR-2WB-50FT-REEL/p/15000295
NETTÓ ÁR
6 201 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142020
Súly / Kilogramm
0,907
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Synthetic Rubber
Külső anyag
Synthetic Rubber
Szín
Black
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 212 Deg F
Üzemi nyomás
3125 PSI | 215 Bar
Jellemzõ felhasználás
High Pressure Hydraulic Oil Line
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
50FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 50 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
2 Wire Braid
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Súly / LBS
31.5
Hosszú leírás
Hose; Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.15" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 3125 PSI - 215 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külsõ átmérõ
1,15 hüvelyk | 29,21 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés