https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G2-BLK-2WB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmczWWk4NU9EQTFOVFl6TURBeU9URXdMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5SE1sOUNURXRmTWxkQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2UxYzljODk1ZjhkM2QxNjJlZWJkNzI2YjVmM2I4NzQ2ZDdiODM2ZWJkOGE0MGY2ZjM4ZGVlYzJkMzJkNGVhYg
GATES
GATES
G2-16 165BAR 2WB 40FT/CARTON
GATES GATES
Leírás
G2-16/165BAR/2WB
Hose; Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 2400 PSI - 165 Bar Operating Pressure
Anyagszám
4657-4265
BDI anyagszám
15000297
Részletek
15813.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/G2-16-165BAR-2WB-40FT-CARTON/p/15000297
NETTÓ ÁR
15 813 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142020
Súly / Kilogramm
6,53
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Synthetic Rubber
Külső anyag
Synthetic Rubber
Szín
Black
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 212 Deg F
Üzemi nyomás
2400 PSI | 165 Bar
Jellemzõ felhasználás
High Pressure Hydraulic Oil Line
Áregység
CARTON
Csomag mennyiség
40FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
CARTON
Minimális rendelési mennyiség
1 CARTON OF 40 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
2 Wire Braid
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Súly / LBS
14.4
Hosszú leírás
Hose; Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 2400 PSI - 165 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külsõ átmérõ
0,74 hüvelyk | 18,796 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés