GATES
GATES
M3K05/210BAR/1WB
GATES GATES
Leírás
M3K05/210BAR/1WB
Hose; Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure
Anyagszám
4657-4267
BDI anyagszám
1481311
Részletek
3250.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/M3K05-210BAR-1WB/p/1481311
NETTÓ ÁR
3 250 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142020
Súly / Kilogramm
0,256
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Black
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 212 Deg F
Üzemi nyomás
3250 PSI | 224 Bar
Jellemzõ felhasználás
Agriculture | Construction | Mining | Industrial
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Braid of High Tensile Steel Wire
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Hydraulic
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Hose; Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,6 hüvelyk | 15,24 milliméter
Belsõ átmérõ
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés