CONTINENTAL
CONTINENTAL
NR8-06
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL NR8-06
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.77" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
Anyagszám
NR8-06
BDI anyagszám
17994586
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/NR8-06/p/17994586
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142020
Súly / Kilogramm
0,067
EAN
0037256362552
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Nylon
Külső anyag
Urethane
Szín
Orange
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 212 Deg F
Üzemi nyomás
4000 PSI | 276 Bar
Jellemzõ felhasználás
Blowout Preventer | Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lube Line | Mobile Equipment
Áregység
BOX
Csomag mennyiség
250FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
BOX
Minimális rendelési mennyiség
1 BOX OF 250 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Synthetic Fiber Reinforcement | Burst Pressure 16000 PSI | 25FT Minimum Length | Maximum 3 Piece | Bend Radius 2.5 Inch
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
3917.39.00.50
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Hydraulic
Súly / LBS
37.5
Hosszú leírás
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.77" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,77 hüvelyk | 19,558 milliméter
Belsõ átmérõ
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés