GATES
GATES
TH7-06/PU/158BAR
GATES GATES
Leírás
TH7-06/PU/158BAR
Hydraulic Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.64" Outer Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Black Color; 9000 PSI - 620.5 Bar Operating Pressure
Anyagszám
4467-9114
BDI anyagszám
20346184
Részletek
5720.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/TH7-06-PU-158BAR/p/20346184
NETTÓ ÁR
5 720 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142000
Súly / Kilogramm
0,14
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Polyester
Külső anyag
Urethane
Szín
Black
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-65 To +200 Deg F
Üzemi nyomás
9000 PSI | 620.5 Bar
Jellemzõ felhasználás
Petroleum | Synthetic Hydraulic Fluids | Power And Mobile Equipment | Lifts And Construction Machinery
Áregység
CARTON
Csomag mennyiség
250FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
CARTON
Minimális rendelési mennyiség
1 CARTON OF 250 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
2250 PSI | 155.1 Bar Dynamic WP | Synthetic Textile Reinforcement
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.11.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Hydraulic
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
44679114
Hosszú leírás
Hydraulic Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.64" Outer Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Black Color; 9000 PSI - 620.5 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,375 hüvelyk | 9,5 milliméter
Külsõ átmérõ
0,64 hüvelyk | 16,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés