CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/2INX50FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS 2KG
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 1/2INX50FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS 2KG
Specialty; 1/2" Inside Diameter; 0.82" Outside Diameter; 50FT Length; Blue; 1/2" MNPT X 1/2" MSNPT; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
Anyagszám
1/2INX50FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS 2KG
BDI anyagszám
423341
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91szerelv%C3%A9nyek/1-2INX50FT-NEPTUNE-3000-BLUE-MXMS-2KG/p/423341
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
7,94
EAN
0037256212567
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Hose Assembly
Hossz - láb
50
Hossz - Meter
15.24
Tömlő típusa
Specialty
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Blue
A végeken használt szerelvények
1/2" MNPT X 1/2" MSNPT
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-20 To 250 Deg F
Üzemi nyomás
3000 PSI | 210 Bar
Jellemzõ felhasználás
Pressure Washer Machine
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance | With Kink Guard
Kategória - BDI
Hose Assembly
Vámtarifszám
4009.22.00.50
Gyűjtőnév
Assembly
Gyári belső szám
20023717
Súly / LBS
17.507
Hosszú leírás
Specialty; 1/2" Inside Diameter; 0.82" Outside Diameter; 50FT Length; Blue; 1/2" MNPT X 1/2" MSNPT; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,82 hüvelyk | 20,828 milliméter
Belsõ átmérõ
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés