https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-18623418-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnMVl5OHhNRFF5TkRFMU5EQTJNamczT0M5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZNVGcyTWpNME1UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWY3MGYzOGJkMzE5ZmQyMzQ5MDhhNjQwOGNlY2FjMGIzN2JmZGMwMDJjZTczZDU5MTBjZmRiODE5ZmI5NTczZg
GATES
GATES
3/4INX50FT F/M 232MB STEAM QUEEN 250PSI
GATES GATES
Leírás
GATES 3/4INX50FT F/M 232MB STEAM QUEEN 250PSI
Hose Assembly; 3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; 50' Length; Red; 3/4" Female Both Ends; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Anyagszám
3/4INX50FT F/M 232MB STEAM QUEEN 250PSI
BDI anyagszám
18623418
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91szerelv%C3%A9nyek/3-4INX50FT-F-M-232MB-STEAM-QUEEN-250PSI/p/18623418
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141764
Súly / Kilogramm
0
EAN
0770075282020
Termékcsoport - BDI
F02192
Vámtarifszám
3917.33.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Hose
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Termék leírás
Hose Assembly
Termékleírás
3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; 50' Length; Red; 3/4" Female Both Ends; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Hosszú leírás
Hose Assembly; 3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; 50' Length; Red; 3/4" Female Both Ends; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure