GATES
GATES
3/8INX50FT ADAPTA FLEX ASSEMBLY RED
GATES GATES
Leírás
GATES 3/8INX50FT ADAPTA FLEX ASSEMBLY RED
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; 50FT Length; Red; Serrated Shank X MNPTF; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Anyagszám
3/8INX50FT ADAPTA FLEX ASSEMBLY RED
BDI anyagszám
1103275
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91szerelv%C3%A9nyek/3-8INX50FT-ADAPTA-FLEX-ASSEMBLY-RED/p/1103275
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142009
Súly / Kilogramm
3,5
EAN
0072053674279
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Hose Assembly
Hossz - láb
50
Hossz - Meter
15.24
Tömlő típusa
Air and Multipurpose
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Red
A végeken használt szerelvények
Serrated Shank X MNPTF
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 200 Deg F
Üzemi nyomás
250 PSI | 17 Bar
Jellemzõ felhasználás
Agriculture | Construction | Industry | In-Plant Operation | Light Agricultural Spraying | Mining | Vehicle Repair
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 3 Inch | 5 Reel/Carton | Coupling End Fitting
Kategória - BDI
Hose Assembly
Vámtarifszám
4009.32.00.50
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Hose Air and Multipurpose
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
32041720
Súly / LBS
7.72
Hosszú leírás
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; 50FT Length; Red; Serrated Shank X MNPTF; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külsõ átmérõ
0,66 hüvelyk | 16,764 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés