CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8INX50FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS KG
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 3/8INX50FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS KG
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; 50FT Length; Blue; 3/8" MNPT X 3/8" MSNPT; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
Anyagszám
3/8INX50FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS KG
BDI anyagszám
423338
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91szerelv%C3%A9nyek/3-8INX50FT-NEPTUNE-3000-BLUE-MXMS-KG/p/423338
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142007
Súly / Kilogramm
6,05
EAN
0037256126390
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Hose Assembly
Hossz - láb
50
Hossz - Meter
15.24
Tömlő típusa
Specialty
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Blue
A végeken használt szerelvények
3/8" MNPT X 3/8" MSNPT
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-20 To 250 Deg F
Üzemi nyomás
3000 PSI | 210 Bar
Jellemzõ felhasználás
Pressure Washer Machine
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance
Kategória - BDI
Hose Assembly
Vámtarifszám
4009.22.00.50
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Hose Specialty
Súly / LBS
13.344
Hosszú leírás
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; 50FT Length; Blue; 3/8" MNPT X 3/8" MSNPT; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,69 hüvelyk | 17,526 milliméter
Belsõ átmérõ
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés