SMC
SMC
BHAPP1/4RED-50B
SMC SMC
Leírás
SMC BHAPP1/4RED-50B
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Anyagszám
BHAPP1/4RED-50B
BDI anyagszám
19388638
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91szerelv%C3%A9nyek/BHAPP1-4RED-50B/p/19388638
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142007
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Hose Assembly
Hossz - láb
50
Hossz - Meter
15.24
Tömlő típusa
Specialty
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Red
A végeken használt szerelvények
Not Available
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-20 To 190 Deg F
Üzemi nyomás
200 PSI | 14 Bar
Jellemzõ felhasználás
Agricultural | Construction | Industrial
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Synthetic Cord Reinforced
Kategória - BDI
Hose Assembly
Vámtarifszám
4009.12.00.50
Gyűjtőnév
Assembly
Hosszú leírás
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Külsõ átmérõ
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés