SMC
SMC
BHAPP3/8RED-25C
SMC SMC
Leírás
SMC BHAPP3/8RED-25C
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.669" Outside Diameter; 25FT Length; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Anyagszám
BHAPP3/8RED-25C
BDI anyagszám
19388644
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91szerelv%C3%A9nyek/BHAPP3-8RED-25C/p/19388644
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142007
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Hose Assembly
Hossz - láb
25
Hossz - Meter
7.62
Tömlő típusa
Specialty
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Red
A végeken használt szerelvények
Not Available
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-20 To 190 Deg F
Üzemi nyomás
200 PSI | 14 Bar
Jellemzõ felhasználás
Agricultural | Construction | Industrial
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Synthetic Cord Reinforced
Kategória - BDI
Hose Assembly
Vámtarifszám
4009.12.00.50
Gyűjtőnév
Assembly
Hosszú leírás
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.669" Outside Diameter; 25FT Length; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külsõ átmérõ
0,669 hüvelyk | 16,993 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés