https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25196677-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnMk15OHhNREk1TnpVeU9URTNNVGs1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T1RZMk56ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGE2Mjg0MWNhZThjYmExNjMzNTkyN2Y5ZjQxYTkwZDQ2OGYzOGI4OGRjMjkwNDA2NmJkZGZmZTQyYjllYWJjNQ
25196677
Zestawy do śrub tocznych
EWELLIX
EWELLIX
PND 32X5R 450.00/569.50 G5L-HA SI +K WP
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX PND 32X5R 450.00/569.50 G5L-HA SI +K WP
Ball Screw Assembly; 32MM Diameter; 5MM Lead; 2 X 4 Circuit of Ball; 450MM Thread Length; 569.5MM Overall Length; G5 Precision; Nut Threaded Nose; With Wiper; Right Hand; Preloaded; DIN Nut
Nr. katalogowy
PND 32X5R 450.00/569.50 G5L-HA SI +K WP
Nr kat. BDI
25196677
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Kompletne-zestawy/Zestawy-do-%C5%9Brub-tocznych/PND-32X5R-450-00-569-50-G5L-HA-SI-+K-WP/p/25196677
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111535
Grupa Produktowa BDI
L00112
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Screw Ball
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Szczegóły Produktu
Ball Screw Assembly
Specyfikacja Produktu
32MM Diameter; 5MM Lead; 2 X 4 Circuit of Ball; 450MM Thread Length; 569.5MM Overall Length; G5 Precision; Nut Threaded Nose; With Wiper; Right Hand; Preloaded; DIN Nut
Długi Opis
Ball Screw Assembly; 32MM Diameter; 5MM Lead; 2 X 4 Circuit of Ball; 450MM Thread Length; 569.5MM Overall Length; G5 Precision; Nut Threaded Nose; With Wiper; Right Hand; Preloaded; DIN Nut