https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKASSYXX-BSFN-WFASA-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcxTkM4eE1ERTJOakkxTlRnM09ERTNOQzlKVGtST1UwdEJVMU5aV0ZoZlFsTkdUbDlYUmtGVFFWOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJhMTQ2YzU3OWY3ODQ2NmZkNWY4OTdkOGY4NjFlNTA5NTJhOWY4Zjk5YmJhOTA3MDU2Y2JmMGQ2Y2M3NTVhMmU
NSK
NSK
W1405FA-1P-C3Z5
NSK NSK
Leírás
NSK W1405FA-1P-C3Z5
Ball Screw with Flanged Nut; 14MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 621MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series
Anyagszám
W1405FA-1P-C3Z5
BDI anyagszám
1195823
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3-%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91-megvezet%C3%A9s%C5%B1-rendszerek,-asztalok/Goly%C3%B3sors%C3%B3-egys%C3%A9gek/W1405FA-1P-C3Z5/p/1195823
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,88
EAN
0029176252419
Termékcsoport - BDI
L00112
Termék neve
Ball Screw with Flanged Nut
Menet iránya
Right Hand
Menetbekezések száma
1
Anyag
Steel
Záróblokk Igen/Nem
No
Golyósorsó-sorozat
A
Golyósanya-sorozat
PFT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Finished Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C3 Accuracy Grade
Kategória - BDI
Ball Screw Assemblies
Harmonizált tarifakód
8483.40.80.00
Főnév
Assembly
Gyári tételszám
W1405FA-1P-C3Z5
Súly / LBS
1.918
Hosszú leírás
Ball Screw with Flanged Nut; 14MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 621MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series
Teljes hossz
24,449 hüvelyk | 621 milliméter
Menetátmérő
0,551 Coll | 14 Milliméter
Menetemelkedés
0,197 Coll | 5 Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés