https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKASSYXX-BSFN-WFACZ-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJneE1pOHhNRFF4T0RZMk5UWTROVEF5TWk5SlRrUk9VMHRCVTFOWldGaGZRbE5HVGw5WFJrRkRXbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYTU5MDM2MDE0YTNlYTQ4NDhjZWVjMzgzYTE0NDdkZDY2YjUzN2E1YWRhMjVmMDdiMGExN2ZhOWExOTJlM2Zh
NSK
NSK
W1506FA-2-C5T10
NSK NSK
Leírás
NSK W1506FA-2-C5T10
Ball Screw with Flanged Nut; 15MM Thread Diameter; 10MM Thread Lead; 721MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; LSFT Ball Nut Series
Anyagszám
W1506FA-2-C5T10
BDI anyagszám
1195880
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3-%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91-megvezet%C3%A9s%C5%B1-rendszerek,-asztalok/Goly%C3%B3sors%C3%B3-egys%C3%A9gek/W1506FA-2-C5T10/p/1195880
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1,2
EAN
0029176512179
Termékcsoport - BDI
L00112
Termék neve
Ball Screw with Flanged Nut
Menet iránya
Right Hand
Menetbekezések száma
1
Anyag
Steel
Záróblokk Igen/Nem
No
Golyósorsó-sorozat
A
Golyósanya-sorozat
LSFT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Finished Shaft End | Non Preloaded | Medium Lead | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade | Axial Play
Kategória - BDI
Ball Screw Assemblies
Harmonizált tarifakód
8483.40.80.00
Főnév
Assembly
Gyári tételszám
W1506FA-2-C5T10
Súly / LBS
2.646
Hosszú leírás
Ball Screw with Flanged Nut; 15MM Thread Diameter; 10MM Thread Lead; 721MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; LSFT Ball Nut Series
Menetemelkedés
0,394 Coll | 10 Milliméter
Teljes hossz
28,386 hüvelyk | 721 milliméter
Menetátmérő
0,591 Coll | 15 Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés