NSK
NSK
W1602MA-8Y-C3T2.5
NSK NSK
Leírás
NSK W1602MA-8Y-C3T2.5
Ball Screw with Flanged Nut; 16MM Thread Diameter; 2.5MM Thread Lead; 371MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; MSFD Ball Nut Series
Anyagszám
W1602MA-8Y-C3T2.5
BDI anyagszám
1195934
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3-%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91-megvezet%C3%A9s%C5%B1-rendszerek,-asztalok/Goly%C3%B3sors%C3%B3-egys%C3%A9gek/W1602MA-8Y-C3T2-5/p/1195934
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,64
EAN
0029176512582
Termékcsoport - BDI
L00112
Termék neve
Ball Screw with Flanged Nut
Menet iránya
Right Hand
Menetbekezések száma
1
Anyag
Steel
Záróblokk Igen/Nem
No
Golyósorsó-sorozat
A
Golyósanya-sorozat
MSFD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Finished Shaft End | Non Preloaded | Fine Lead | 4 Circuit Return | Deflector Circulation | C3 Accuracy Grade | Axial Play
Kategória - BDI
Ball Screw Assemblies
Harmonizált tarifakód
8483.40.80.00
Főnév
Assembly
Gyári tételszám
W1602MA-8Y-C3T2.5
Súly / LBS
1.411
Hosszú leírás
Ball Screw with Flanged Nut; 16MM Thread Diameter; 2.5MM Thread Lead; 371MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; MSFD Ball Nut Series
Teljes hossz
14,606 hüvelyk | 371 milliméter
Menetátmérő
0,63 Coll | 16 Milliméter
Menetemelkedés
0,098 Coll | 2,5 Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés