https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LWRE-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnMk5DOHhNREk1T0RRNU16VTVPVGMzTkM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURmRTUlY5TFNWUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTU1MGZlYjkzODUzMDg2MWRjNGFmODE5ZjFmZjdkZjdlZjZiOTlhZTkxMjlkNDU2YzM4ZGI2ZTg4NzcxZjEwMw
EWELLIX
EWELLIX
LWRE 6200
EWELLIX EWELLIX
Leírás
EWELLIX LWRE 6200
PRECISION RAIL GUIDE
Anyagszám
LWRE 6200
BDI anyagszám
27037093
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3-%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91-megvezet%C3%A9s%C5%B1-rendszerek,-asztalok/LWRE-6200/p/27037093
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Minimális vásárlási mennyiség
1
UNSPSC
23153030
Súly / US-font (pound)
0,92
EAN
7316578031708
Termékcsoport - BDI
L00124
Harmonizált tarifakód
8487.90.59.00
Főnév
Slide
Kulcsszó karaktersor
Roller Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
2201799
Gyári belső szám
M/2201799
Súly / LBS
0.92153
Termék leírás
Linear Roller Slide
Termékleírás
Crossed Rollers Assembly; Modular Range; 6 Size; 100MM Length; 15MM Width; 31MM Assembly Height; 50MM Mounting Hole Spacing; LWRE Series; Precision Rail Guide; N Danger Class
Hosszú leírás
PRECISION RAIL GUIDE