EWELLIX
EWELLIX
LWRPV 90500
EWELLIX EWELLIX
Leírás
EWELLIX LWRPV 90500
PRECISION RAIL GUIDE
Anyagszám
LWRPV 90500
BDI anyagszám
27072582
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3-%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91-megvezet%C3%A9s%C5%B1-rendszerek,-asztalok/LWRPV-90500/p/27072582
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Minimális vásárlási mennyiség
1
UNSPSC
23153030
Súly / US-font (pound)
4,85
EAN
7316578032255
Termékcsoport - BDI
L00124
Harmonizált tarifakód
8487.90.59.00
Főnév
Slide
Kulcsszó karaktersor
Roller Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
2201857
Gyári belső szám
M/2201857
Súly / LBS
4.85017
Termék leírás
Linear Roller Slide
Termékleírás
Turcite-B Slide Coating; 9 Size; 500MM Length; 22MM Width; 44MM Assembly Height; 100MM Mounting Hole Spacing; LWRPV Series; Precision Rail Guide; N Danger Class
Hosszú leírás
PRECISION RAIL GUIDE