https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNRLASSY-AXC80A-PL-B-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnMllpOHhNRFF5TnpRNE5URXlOalk0Tmk5SlRrUk9WRTVTVEVGVFUxbGZRVmhET0RCQlgxQk1YMEpmUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0OWRkMzQzZGFhNjlkNzU4Zjk5ZWI1NTMzNzFhMmJkMDY1OGM5YzhiNjExY2VlZjdiNDhkN2MyNmNhMWQxNWI
NTN
NTN
AXC80APL10-B-200-580-0000-E-0
NTN NTN
Leírás
NTN AXC80APL10-B-200-580-0000-E-0
Profile Rail Belt Driven Linear; Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series AXC; 527MM Rail Length; 80MM Rail Width; 580MM OA Length; 80MM OA Width; 170MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Steel; 200MM Stroke Length
Anyagszám
AXC80APL10-B-200-580-0000-E-0
BDI anyagszám
23949418
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3-%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91-megvezet%C3%A9s%C5%B1-rendszerek,-asztalok/Profils%C3%ADn-egys%C3%A9gek/AXC80APL10-B-200-580-0000-E-0/p/23949418
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
L00112
Termék neve
Rail Assembly
Terméktípus
Toothed Belt Driven Profile
Kocsik száma sínenként
1
Sorozat
AXC
Anyag
Steel
Golyósorsó Igen/Nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Integrated Planetary Gearbox With Low-Backlash Left | Linear Guide | Standard Table
Kategória - BDI
Profile Rail Assemblies
Főnév
Assembly
3. kulcsszó
Linear
Kulcsszó karaktersor
Profile Rail Belt Driven Linear
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Profile Rail Belt Driven Linear; Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series AXC; 527MM Rail Length; 80MM Rail Width; 580MM OA Length; 80MM OA Width; 170MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Steel; 200MM Stroke Length
Teljes szélesség
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Lökethossz
7,874 Coll | 200 Milliméter
Sín szélessége
3,15 Coll | 80 Milliméter
Teljes hossz
22,835 hüvelyk | 580 milliméter
Teljesítmény magasság
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Sín hossza
20,748 Coll | 527 Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés