https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNRLASSY-AXDL160S-G-B-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobFpTOHhNRFF5TnpRNE5qZzVOakUxT0M5SlRrUk9WRTVTVEVGVFUxbGZRVmhFVERFMk1GTmZSMTlDWDFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMWU0NTljYmZhZmFlOTcxMzNmMmY2ZWQzNmZjNGEwODAyM2IyYTA5NmE5YWJhYzFiYjFmMTIxZmFmYmIwZjZl
NTN
NTN
AXDL160SG2020-B-1050-1350-1-0000-R-0
NTN NTN
Leírás
NTN AXDL160SG2020-B-1050-1350-1-0000-R-0
Profile Rail Ball Nut Linear; Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series AXDL; 1326MM Rail Length; 160MM Rail Width; 1350MM OA Length; 160MM OA Width; 83MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Steel; Ball Screw; 1050MM Stroke Length; 25MM Ball Screw Diameter
Anyagszám
AXDL160SG2020-B-1050-1350-1-0000-R-0
BDI anyagszám
23946500
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3-%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91-megvezet%C3%A9s%C5%B1-rendszerek,-asztalok/Profils%C3%ADn-egys%C3%A9gek/AXDL160SG2020-B-1050-1350-1-0000-R-0/p/23946500
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
L00112
Termék neve
Rail Assembly
Terméktípus
Ball Nut Profile
Kocsik száma sínenként
1
Sorozat
AXDL
Anyag
Steel
Golyósorsó Igen/Nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Cupling Cone With Coupling | Linear Guide | Standard Table
Kategória - BDI
Profile Rail Assemblies
Főnév
Assembly
3. kulcsszó
Linear
Kulcsszó karaktersor
Profile Rail Ball Nut Linear
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Profile Rail Ball Nut Linear; Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series AXDL; 1326MM Rail Length; 160MM Rail Width; 1350MM OA Length; 160MM OA Width; 83MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Steel; Ball Screw; 1050MM Stroke Length; 25MM Ball Screw Diameter
Teljesítmény magasság
3,268 hüvelyk | 83 milliméter
Golyósorsó átmérője
0,984 Coll | 25 Milliméter
Sín hossza
52,205 Coll | 1326 Milliméter
Teljes szélesség
6,299 hüvelyk | 160 milliméter
Teljes hossz
53,15 hüvelyk | 1350 milliméter
Sín szélessége
6,299 Coll | 160 Milliméter
Lökethossz
41,339 Coll | 1050 Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés