https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOXXXXXX-LWHT-C-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJoak1TOHhNRFEyT0RjMk1EQTFPVGt6TkM5SlRrUkpTMDlZV0ZoWVdGaGZURmRJVkY5RFgxSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmUyMjI0Mjc3OGQyMGI1ZTMyNWQxN2VhODYyOWEyNDNlYzk3YmM2ZWM3N2FkYTBhNTFkMTY2ZmEzMTUwNzFiYQ
IKO
IKO
LWHT 20 C1 R340 SL T1 HS2
IKO IKO
Leírás
LWHT 20 C1 R340 SL T1 HS2
Profile Rail Assembly; 340MM Rail Length; 20MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; High Accuracy Class; Light Preload
Anyagszám
LWHT 20 C1 R340 SL T1 HS2
BDI anyagszám
25195825
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3-%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91-megvezet%C3%A9s%C5%B1-rendszerek,-asztalok/Profils%C3%ADn-egys%C3%A9gek/LWHT-20-C1-R340-SL-T1-HS2/p/25195825
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,3
Termékcsoport - BDI
L00124
Harmonizált tarifakód
8466.93.00.00
Főnév
Assembly
Kulcsszó karaktersor
Profile Rail
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Termék leírás
Profile Rail Assembly
Termékleírás
340MM Rail Length; 20MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; High Accuracy Class; Light Preload
Hosszú leírás
Profile Rail Assembly; 340MM Rail Length; 20MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; High Accuracy Class; Light Preload