https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOXXXXXX-MES-C3-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnME5TOHhNRFEyT0RjMk56WTVORGczT0M5SlRrUkpTMDlZV0ZoWVdGaGZUVVZUWDBNelgxSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzhmOGU2NjhlNjZmZDI5YTBiODE5NDhmNGRkMDk0MDUyN2YwZmYyZWNjN2NlNjRhNDc5NmFhODZkYjBkNTNiZQ
IKO
IKO
MES 20 C3 R220 PS2
IKO IKO
Leírás
MES 20 C3 R220 PS2 ; (3X MES 20 C1 PS2 + LWE 20 R220 HS2)
Profile Rail Assembly; 220MM Rail Length; 20MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; High Accuracy Class
Anyagszám
MES 20 C3 R220 PS2
BDI anyagszám
25165437
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3-%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91-megvezet%C3%A9s%C5%B1-rendszerek,-asztalok/Profils%C3%ADn-egys%C3%A9gek/MES-20-C3-R220-PS2/p/25165437
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
L00124
Harmonizált tarifakód
8466.93.00.00
Főnév
Assembly
Kulcsszó karaktersor
Profile Rail
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Termék leírás
Profile Rail Assembly
Termékleírás
220MM Rail Length; 20MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; High Accuracy Class
Hosszú leírás
Profile Rail Assembly; 220MM Rail Length; 20MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; High Accuracy Class