https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKLNRGUD-21562433-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJoall5OHhNREV5TkRZME16UXdNVGMxT0M5SlRrUk9VMHRNVGxKSFZVUmZNakUxTmpJME16TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDZlMTc1ZGYzY2ZmZjEwNTg2NjUwZTUxOTI5OTcyNjhjZjNjNjA1MDk1MTFmY2U2ZTA3M2U1NjI3MGQ0Y2JmYQ
NSK
NSK
NH150220BN1PCZ-K1 F20
NSK NSK
Leírás
NSK NH150220BN1PCZ-K1 F20
Profile Rail Assembly; 15MM Rail Width; 220MM Rail Length; 28MM Overall Height; 34MM Block Width; 55MM Block Length; 60MM Pitch Length; 1 Block; Slight Preload; Long Shape; Super High Load Type; Lubricating Unit
Anyagszám
NH150220BN1PCZ-K1 F20
BDI anyagszám
24997393
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3-%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91-megvezet%C3%A9s%C5%B1-rendszerek,-asztalok/Profils%C3%ADn-egys%C3%A9gek/NH150220BN1PCZ-K1-F20/p/24997393
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
L00220
Harmonizált tarifakód
8466.93.00.00
Főnév
Assembly
Kulcsszó karaktersor
Profile Rail
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Termék leírás
Profile Rail Assembly
Termékleírás
15MM Rail Width; 220MM Rail Length; 28MM Overall Height; 34MM Block Width; 55MM Block Length; 60MM Pitch Length; 1 Block; Slight Preload; Long Shape; Super High Load Type; Lubricating Unit
Hosszú leírás
Profile Rail Assembly; 15MM Rail Width; 220MM Rail Length; 28MM Overall Height; 34MM Block Width; 55MM Block Length; 60MM Pitch Length; 1 Block; Slight Preload; Long Shape; Super High Load Type; Lubricating Unit