https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKLNRGUD-25160091-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnM01DOHhNREV5TkRZME1qZzBORGN3TWk5SlRrUk9VMHRNVGxKSFZVUmZNalV4TmpBd09URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWNmM2UwNGIxMDgwZWU2Njc1YWU4MzgxMjg4YWVmM2MwYjdiZWU5NDJjNzI0ZWIzNmYyOWMyZDI3Y2EwMzUyNg
NSK
NSK
NH200220AN1PCZ-L1 G=20
NSK NSK
Leírás
NSK NH200220AN1PCZ-L1 G=20
Profile Rail Assembly; 220MM Length; 30MM Height; 44MM Width Block; High Precision; Slight Preload; High Load; Square Type
Anyagszám
NH200220AN1PCZ-L1 G=20
BDI anyagszám
25172781
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3-%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91-megvezet%C3%A9s%C5%B1-rendszerek,-asztalok/Profils%C3%ADn-egys%C3%A9gek/NH200220AN1PCZ-L1-G=20/p/25172781
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153034
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
L00280
Harmonizált tarifakód
8466.93.00.00
Főnév
Assembly
Kulcsszó karaktersor
Profile Rail
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Termék leírás
Profile Rail Assembly
Termékleírás
220MM Length; 30MM Height; 44MM Width Block; High Precision; Slight Preload; High Load; Square Type
Hosszú leírás
Profile Rail Assembly; 220MM Length; 30MM Height; 44MM Width Block; High Precision; Slight Preload; High Load; Square Type