https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-BSBU-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnMFl5OHhNREl6TnpZNE5qa3dOamt4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRbE5DVlY5U1RrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWJmNTY1NGUyMGMzN2I5MjJkMDEyMTBiNDkwYjkxMzM4YzQ0MDE5NWI0M2Q5ZTVmZTBjMDI3Y2Q1YjNlZTJjMA
TIMKEN
TIMKEN
BSBU40D90H
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN BSBU40D90H
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 40MM Bore; 130MM Housing/Block Length; 52MM Overall Width; 130MM Overall Height; 11.4MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Anyagszám
BSBU40D90H
BDI anyagszám
1354006
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3s--%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91sors%C3%B3/Goly%C3%B3sors%C3%B3-t%C3%A1mcsap%C3%A1gyak/BSBU40D90H/p/1354006
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111500
Súly / Kilogramm
3,223
EAN
0087796051843
Termékcsoport - BDI
B04270
Termék neve
End Support Block
Ház típusa
Round
Gördülő elem
Ball Bearing
Csapágyak száma
Double
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Heavy Preload
Kategória - BDI
Linear Support Block Bearings
Harmonizált tarifakód
8483.40.80.00
Főnév
End Support Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Screw Linear
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
6.82
Hosszú leírás
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 40MM Bore; 130MM Housing/Block Length; 52MM Overall Width; 130MM Overall Height; 11.4MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Teljes szélesség
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
0 hüvelyk | 0 Tengelyközép távolság - Milliméter
Teljesítmény magasság
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Ház/Blokk hossza
5,118 Coll | 130 Milliméter
Szerelőfura
0,449átmérő - Coll | 11,4átmérő - Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés