https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-BSPB-SQR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnNVpTOHhNREl6TnpZNE56SXdNVGd5TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRbE5RUWw5VFVWSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTk1NGZhNTQ3MjA5N2RmYzM2Yjk0MWM3NGQ4YmVlMWQ0OTkxNTg5M2FlZmZhYWMyNWUzODQzNTczYzQ0YWU0YQ
1354026
Łożyska podporowe do śrub tocznych
TIMKEN
TIMKEN
BSPB30D42H
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN BSPB30D42H
End Support Block, Ball Screw; Square Housing; 30MM Bore; 62.5MM Housing/Block Length; 52MM Overall Width; 42MM Base to Center of Shaft; 85MM Overall Height; 20MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Nr. katalogowy
BSPB30D42H
Nr kat. BDI
1354026
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%9Aruby-kulowe-i-wa%C5%82eczkowe/%C5%81o%C5%BCyska-podporowe-do-%C5%9Brub-tocznych/BSPB30D42H/p/1354026
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,776
UNSPSC
26111500
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
0087796051744
Nazwa Produktu
End Support Block
Typ Obudowy
Square
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Obudowa / długość bloku – cale
4.921
Obudowa / długość bloku – milimetry
125
Od Podstawy do Osi Wału
1.654
Od podstawy do środka wału – milimetry
42
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Łożysk
Double
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Heavy Preload
Kategoria - BDI
Linear Support Block Bearings
Kod Taryfy
8483.40.80.00
Nazwa
End Support Block
Łańcuch Słów
Ball Screw Linear
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
5.94
Długi Opis
End Support Block, Ball Screw; Square Housing; 30MM Bore; 62.5MM Housing/Block Length; 52MM Overall Width; 42MM Base to Center of Shaft; 85MM Overall Height; 20MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Szerokość Całkowita
2,047 Cale | 52 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,433 cale | 11 milimetry
Wysokość Całkowita
3,346 Cale | 85 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież