EWELLIX
EWELLIX
FLBU32 SELF LOCKING PACKED
EWELLIX EWELLIX
Leírás
EWELLIX FLBU32 SELF LOCKING PACKED
End Support Block; Round Housing; 20MM Bore; 90MM Housing/Block Length; 57.3MM Overall Width; 90MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Anyagszám
FLBU32 SELF LOCKING PACKED
BDI anyagszám
1241032
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3s--%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91sors%C3%B3/Goly%C3%B3sors%C3%B3-t%C3%A1mcsap%C3%A1gyak/FLBU32-SELF-LOCKING-PACKED/p/1241032
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111500
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
L00112
Termék neve
End Support Block
Ház típusa
Round
Gördülő elem
Ball Bearing
Csapágyak száma
Double
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Angular Contact | Flanged Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Preloaded | Fixed Axial Mounting | Self Locking Nylstop Nut
Kategória - BDI
Support Block Bearings
Harmonizált tarifakód
8483.40.80.00
Főnév
End Support Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Screw Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
FLBU32 SELF LOCKING PACKED
Hosszú leírás
End Support Block; Round Housing; 20MM Bore; 90MM Housing/Block Length; 57.3MM Overall Width; 90MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Teljesítmény magasság
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Szerelőfura
0,354átmérő - Coll | 9átmérő - Milliméter
Teljes szélesség
2,256 hüvelyk | 57,3 milliméter
Ház/Blokk hossza
3,543 Coll | 90 Milliméter
A tengely alapjától a közepéig
0 hüvelyk | 0 Tengelyközép távolság - Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés