NSK
NSK
WBK20DF-31
NSK NSK
Leírás
NSK WBK20DF-31
End Support Block; Round Housing; 20MM Bore; 80MM Housing/Block Length; 60MM Overall Width; 106MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Anyagszám
WBK20DF-31
BDI anyagszám
1196758
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3s--%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91sors%C3%B3/Goly%C3%B3sors%C3%B3-t%C3%A1mcsap%C3%A1gyak/WBK20DF-31/p/1196758
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111500
Súly / Kilogramm
1,89
EAN
0029176058875
Termékcsoport - BDI
L00112
Termék neve
End Support Block
Ház típusa
Round
Gördülő elem
Ball Bearing
Csapágyak száma
Double
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Thrust Angular Contact | Flanged Housing | Face to Face Arrangement | Fixed Support | Black Oxide Finish
Kategória - BDI
Support Block Bearings
Harmonizált tarifakód
8483.40.80.00
Főnév
End Support Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Screw Linear
Súly / LBS
4.189
Hosszú leírás
End Support Block; Round Housing; 20MM Bore; 80MM Housing/Block Length; 60MM Overall Width; 106MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
A tengely alapjától a közepéig
0 hüvelyk | 0 Tengelyközép távolság - Milliméter
Ház/Blokk hossza
3,15 Coll | 80 Milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Szerelőfura
0,354átmérő - Coll | 9átmérő - Milliméter
Teljes szélesség
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Teljesítmény magasság
4,173 hüvelyk | 106 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés