NSK
NSK
WBK35DFD-31
NSK NSK
Leírás
NSK WBK35DFD-31
End Support Block; Round Housing; 35MM Bore; 106MM Housing/Block Length; 81MM Overall Width; 142MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Triple Bearings; Steel
Anyagszám
WBK35DFD-31
BDI anyagszám
1196776
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3s--%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91sors%C3%B3/Goly%C3%B3sors%C3%B3-t%C3%A1mcsap%C3%A1gyak/WBK35DFD-31/p/1196776
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111500
Súly / Kilogramm
4,29
EAN
0029176397011
Termékcsoport - BDI
L00112
Termék neve
End Support Block
Ház típusa
Round
Gördülő elem
Ball Bearing
Csapágyak száma
Triple
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Thrust Angular Contact | Flanged Housing | Face to Face Arrangement | Fixed Support | Black Oxide Finish
Kategória - BDI
Support Block Bearings
Harmonizált tarifakód
8483.40.80.00
Főnév
End Support Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Screw Linear
Súly / LBS
9.48
Hosszú leírás
End Support Block; Round Housing; 35MM Bore; 106MM Housing/Block Length; 81MM Overall Width; 142MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Triple Bearings; Steel
Teljesítmény magasság
5,591 hüvelyk | 142 milliméter
Teljes szélesség
3,189 hüvelyk | 81 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
0 hüvelyk | 0 Tengelyközép távolság - Milliméter
Ház/Blokk hossza
4,173 Coll | 106 Milliméter
Szerelőfura
0,433átmérő - Coll | 11átmérő - Milliméter
Furat
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés