https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXRLXXXX-SRND-STL-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd5WXk4NU9ERXlORFV3TmpBM01UTTBMMGxPUkZoWVdGSk1XRmhZV0Y5VFVrNUVYMU5VVEY5VFQweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWUyYzg1YmI3ZjdhZmM2YTcwNTY5ZGE2NDc5ZjhkMzNkNmQ3OTg1OTJhOGQyZjhkYTRiYTY1ZmI2ZmQ0M2YwZQ
FLI
FLI
LJM 32
FLI FLI
Leírás
LJM 32 ; W32 h6/60-64HRC
Rail, Linear Solid Round; Cut to Length; 32MM Shaft Diameter; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
Anyagszám
LJM 32
BDI anyagszám
1485751
Részletek
28099.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/K%C3%B6r-keresztmetszet%C5%B1-tengelyek/LJM-32/p/1485751
NETTÓ ÁR
28 099 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153030
Súly / Kilogramm
0,38
Termékcsoport - BDI
L00280
Termék neve
Rail
Terméktípus
Solid Round
Tengely stílusa
Plain
Menet mérete
None
Előfúrt Igen/Nem
No
Tűrési osztály
H6
Hossz típus
Cut to Length
Anyag
Steel
Fúrt furat mérete
None
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Round Shafting
Főnév
Rail
Kulcsszó karaktersor
Solid Round Linear
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Rail, Linear Solid Round; Cut to Length; 32MM Shaft Diameter; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
Tengelyátmérő
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Tengelyhossz
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés