FLI
FLI
LJMR 30
FLI FLI
Leírás
LJMR 30 ; WRA30 h6/57HRC-X90CrMov18
Rail, Linear Solid Round; Cut to Length; 30MM Shaft Diameter; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
Anyagszám
LJMR 30
BDI anyagszám
1487485
Részletek
146595.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/K%C3%B6r-keresztmetszet%C5%B1-tengelyek/LJMR-30/p/1487485
NETTÓ ÁR
146 595 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153030
Súly / Kilogramm
2,1
Termékcsoport - BDI
L00280
Termék neve
Rail
Terméktípus
Solid Round
Tengely stílusa
Plain
Menet mérete
None
Előfúrt Igen/Nem
No
Tűrési osztály
H6
Hossz típus
Cut to Length
Anyag
Stainless Steel
Fúrt furat mérete
None
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Corrosion Resistant
Kategória - BDI
Round Shafting
Főnév
Rail
Kulcsszó karaktersor
Solid Round Linear
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Rail, Linear Solid Round; Cut to Length; 30MM Shaft Diameter; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
Tengelyhossz
0 hüvelyk | 0 milliméter
Tengelyátmérő
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés