https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXRLXXXX-HRND-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJneVlpODVPREV5TkRVd05qY3lOamN3TDBsT1JGaFlXRkpNV0ZoWVdGOUlVazVFWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2YWU4OWIyYTYxNjI4YjBhZWQ5NDE1NjgzMDM1MjRiZmE5NjdkNTViNzBkOWFmODgxYTc2ODAyNmNiYThkYjM1
FLI
FLI
LJT 40
FLI FLI
Leírás
LJT 40
Rail, Linear Hollow Round; Cut to Length; 40MM Shaft Diameter; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
Anyagszám
LJT 40
BDI anyagszám
20074232
Részletek
81568.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/K%C3%B6r-keresztmetszet%C5%B1-tengelyek/LJT-40/p/20074232
NETTÓ ÁR
81 568 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153030
Súly / Kilogramm
4,99
Termékcsoport - BDI
L00280
Termék neve
Rail
Terméktípus
Hollow Round
Tengely stílusa
Plain
Menet mérete
None
Előfúrt Igen/Nem
No
Tűrési osztály
H6
Hossz típus
Cut to Length
Anyag
Steel
Fúrt furat mérete
None
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Grade Steel
Kategória - BDI
Round Shafting
Főnév
Rail
Kulcsszó karaktersor
Hollow Round Linear
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Rail, Linear Hollow Round; Cut to Length; 40MM Shaft Diameter; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
Tengelyátmérő
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Tengelyhossz
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés