Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

LRCB 12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LRCB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJoaE1DOHhNREk1TXpjME1UQTVNamc1TkM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURkpEUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU2MWFiODk5YzE3Zjk2MTRlYTNiY2Q4ZGM5OWE2MmE1NjkwMjM0YWYyN2M0Mzc5N2E1OWQ2M2E4MDE5YzQ3NGQ
1413625 Tartósínek 

EWELLIX EWELLIX

LRCB 12

Leírás

LRCB 12

Plain Shaft Linear Support Rail; 12MM Shaft Diameter; 40MM Rail Width; 22MM Base to Center of Shaft; 600MM Shaft Length; With Bore Hole; N Danger Class

Anyagszám

M/2201611

BDI anyagszám
1413625

Részletek

Ár kérése HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 5

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,52
EAN
7333314273253
Termékcsoport - BDI
L00280
Harmonizált tarifakód
8487.90.90.00
Főnév
Support Rail
Kulcsszó karaktersor
Plain Shaft Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
2201611
Gyári belső szám
M/2201611
Súly / LBS
1.1442
Termék leírás
Plain Shaft Linear Support Rail
Termékleírás
12MM Shaft Diameter; 40MM Rail Width; 22MM Base to Center of Shaft; 600MM Shaft Length; With Bore Hole; N Danger Class
Hosszú leírás
Plain Shaft Linear Support Rail; 12MM Shaft Diameter; 40MM Rail Width; 22MM Base to Center of Shaft; 600MM Shaft Length; With Bore Hole; N Danger Class