Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

LRCB 30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LRCB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJoaE1DOHhNREk1TXpjME1UQTVNamc1TkM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURkpEUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU2MWFiODk5YzE3Zjk2MTRlYTNiY2Q4ZGM5OWE2MmE1NjkwMjM0YWYyN2M0Mzc5N2E1OWQ2M2E4MDE5YzQ3NGQ
1413629 Tartósínek 

EWELLIX EWELLIX

LRCB 30

Leírás

LRCB 30

Support Rail; Plain Shaft; 30MM Shaft Diameter; 600MM Shaft Length; 69MM Rail Width; 42MM Base to Center of Shaft; Aluminum; Predrilled; 150MM Fixing Hole Center to Center; 9MM Fixing Hole Size

Anyagszám

M/2201614

BDI anyagszám
1413629

Részletek

Ár kérése HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 3

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
1,11
EAN
7333314273291
Termékcsoport - BDI
L00280
Termék neve
Support Rail
Terméktípus
Plain Shaft
Anyag
Aluminum
Előfúrt Igen/Nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Open Type | M10 Screw
Kategória - BDI
Support Rails
Főnév
Support Rail
Kulcsszó karaktersor
Plain Shaft Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LRCB 30
Súly / LBS
1.865
Hosszú leírás
Support Rail; Plain Shaft; 30MM Shaft Diameter; 600MM Shaft Length; 69MM Rail Width; 42MM Base to Center of Shaft; Aluminum; Predrilled; 150MM Fixing Hole Center to Center; 9MM Fixing Hole Size
A tengely alapjától a közepéig
1,654 hüvelyk | 42 Tengelyközép távolság - Milliméter
Szerelőfura
0,354átmérő - Coll | 9átmérő - Milliméter
Sín szélessége
2,717 Coll | 69 Milliméter
Tengelyátmérő
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
A rögzítőlyukak középponti távolsága
5,906 hüvelyk | 150 milliméter
Tengelyhossz
23,622 hüvelyk | 600 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés