INA
INA
AB.LFL32-B
INA INA
Leírás
INA AB.LFL32-B
Wiper; Cap; 104.5 MM L X 31 MM W X 16.5 MM H; Plastic; Used With LFL32-B Carriage
Anyagszám
AB.LFL32-B
BDI anyagszám
1172318
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Tartoz%C3%A9kok-k%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnekhez/AB-LFL32-B/p/1172318
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,023
EAN
4012802031942
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Wiper
Terméktípus
Cap
Méret
104.5 MM L X 31 MM W X 16.5 MM H
Anyag
Plastic
Ezzel használatos:
LFL32-B Carriage
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
Főnév
Wiper
Kulcsszó karaktersor
Cap
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyári tételszám
ABLFL32B
Súly / LBS
0.022
Hosszú leírás
Wiper; Cap; 104.5 MM L X 31 MM W X 16.5 MM H; Plastic; Used With LFL32-B Carriage