INA
INA
AB.W20
INA INA
Leírás
INA AB.W20
Lubrication and Wiper; Assembly; 22.5 MM W X 45 MM H X 10 MM T; Plastic; Used With LFR5206-20-KDD Track Roller
Anyagszám
AB.W20
BDI anyagszám
1172329
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Tartoz%C3%A9kok-k%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnekhez/AB-W20/p/1172329
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,02
EAN
4012802588057
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Lubrication and Wiper
Terméktípus
Assembly
Méret
22.5 MM W X 45 MM H X 10 MM T
Anyag
Plastic
Ezzel használatos:
LFR5206-20-KDD Track Roller
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
Főnév
Lubrication and Wiper
Kulcsszó karaktersor
Assembly
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyári tételszám
AB.W20
Súly / LBS
0.066
Hosszú leírás
Lubrication and Wiper; Assembly; 22.5 MM W X 45 MM H X 10 MM T; Plastic; Used With LFR5206-20-KDD Track Roller