INA
INA
LFZ12-RB
INA INA
Leírás
INA LFZ12-RB
Bolt; Concentric; 12 MM Dia X 43 MM L; Stainless Steel; Used With LFR5201-10-KDD Track Roller
Anyagszám
LFZ12-RB
BDI anyagszám
18315101
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Tartoz%C3%A9kok-k%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnekhez/LFZ12-RB/p/18315101
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161619
Súly / Kilogramm
0,034
EAN
4012802055597
Termékcsoport - BDI
L00280
Termék neve
Bolt
Terméktípus
Concentric
Méret
12 MM Dia X 43 MM L
Anyag
Stainless Steel
Ezzel használatos:
LFR5201-10-KDD Track Roller
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Corrosion Resistance | Hexagonal Head | With 1.8 MM Washer
Kategória - BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
Harmonizált tarifakód
7318.15.00.00
Főnév
Bolt
Kulcsszó karaktersor
Concentric
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyári tételszám
LFZ12-RB
Súly / LBS
0.088
Hosszú leírás
Bolt; Concentric; 12 MM Dia X 43 MM L; Stainless Steel; Used With LFR5201-10-KDD Track Roller